Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329492683 Herst.-Nr.: 492683 EAN/GTIN: 4046173106800 |
| |
|
| | |
| 5m flexibles Koxial-Kabel mit F-Anschlüssen, 75 Ohm, Ø 5,6mm - Mit vernickelten F-Anschlüssen - Flexibler Innenleiter aus Kupfer, Isolierung ist UV-Stabil - Wetterfest und fest eingegossene F-Stecker - 10m Koaxial-Kabel auch speziell für Twin-LNB's lieferbar - Durch die blaue Farbe ist das Kabel Die einzigartige Kabel Konstruktion mit einem flexiblen Kupferkern und soften Isolierung bietet dauerhafte Flexibilität auch bei niedrigen Außentemperaturen. Das flexible Koaxial-Kabel ist leicht zu verstauen und besticht durch die einfache Handhabung, ein Verknoten oder Abknicken ist nicht möglich. Ideal geignet für alle mobilen Sat-Antennen. Das flexible Koaxial-Kabel ist auch hervorragend für Flachbildschirme geignet, durch das permanente Schwenken der Flachbildschirme bricht bei herkömmlichen Koax-Kabeln der Innenleiter, mit dem flexiblen Koaxial-Kabel kann das nicht passieren. Durch die besondere Konstruktion läßt es sich leicht verlegen, leicht an der SAT-Antenne anschließen oder aufgrund seiner Flexibilität einfach durchs Fenster verlegen. Produktmaß: 5m Lieferumfang: 5m flexibles Koax-Kabel mit vernickeltem F-Anschluß (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 8,71* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,00* | € 18,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,92* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|