Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant- Fliesentrennscheibe, 115x22,2mm, Trennscheibe, Steintrennscheibe, Betontrennscheibe, Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant- Fliesentrennscheibe
Diamant- Fliesentrennscheibe
Artikel-Nr.:
     1039H-9299868730
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     868730
EAN/GTIN:
     5055058175816
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Geschlossener Rand und 5 mm Segmenthöhe für glatte, saubere Schnitte von Keramik- und Naturfliesen, selbst bei längerer Anwendung. Max. 13.200 min-1. Entspricht EN 13236. Mit 22,23-mm-Fliesenschneidern und -Winkelschleifern inkl. Silverline und GMC kompatibel. Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch. Optimale Ergebnisse beim Nasstrennen.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Diamant- Fliesentrennscheibe 115x222mm Trennscheibe Steintrennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 5,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 9,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.