Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 KG Langzeitschmierfett Spheerol LZ , 25 Kg DE Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890845910237
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1568EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 25 kg
mehrzweckfett
25 KG Langzeitschmierfett Spheerol LZ , 25 Kg DE Castrol

25 KG Langzeitschmierfett Spheerol LZ , 25 Kg DE Castrol

Castrol Spheerol LZ
Langzeitschmierfett
Beschreibung
Castrol Spheerol LZ (bisherige Produktbezeichnung BP Energrease LZ) ist ein Langzeit-Mehrzweckfett mit großer
Haftfähigkeit und hoher mechanischer und thermischer Belastbarkeit. Castrol Spheerol LZ enthält sorgfältig
ausgewählte oxidationsbeständige Grundöle und Lithium-Seifenkomponenten sowie eine hochwirksame Korrosionsund
Oxidationsinhibierung. Castrol Spheerol LZ ist nach Mercedes-Benz-Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 267 freigegeben.
Castrol Spheerol LZ ist bleifrei.
Anwendung
Castrol Spheerol LZ ist wegen seines hohen Lasttragevermöges und seiner Wasserbeständigkeit geeignet für den
universellen Einsatz im Baustellenbetrieb und in sämtlichen Transportgeräten, ferner für den Einsatz in Maschinen der
Land- und Forstwirtschaft sowie für anspruchsvolle Fettschmierstellen in Industriegetrieben. Castrol Spheerol LZ ist
besonders geeignet für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in feuchter und staubiger Umgebung (z.B. Kreuzgelenke,
Radnaben, Zahnkränze, Zahnstangen usw.).
Hinweise zur Anwendung
Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis + 120 °C (kurzzeitig +130 °C).
Vorteile
Extreme Alterungsbeständigkeit, dadurch Langzeiteinsatz möglich
Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
Ausgezeichnete Schmierfähigkeit über einen weiten Temperturbereich
Gute Wasserbeständigkeit
Ausgezeichnetes Korrosionsschutzvermögen
Große Haftfähigkeit
Gutes Verschleißschutzverhalten durch spezielle Hochdruckzusätze
Ein stabiler Fettkragen schützt die Lager vor Feuchtigkeit und Schmutz

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Spheerol, LZ, 25K, 1568EB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 11,5604* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,68*
€ 414,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,79*
€ 413,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,35*
€ 409,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,28*
€ 390,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,01*
€ 343,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.