Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonkraftwerkspeicher BK215, (Kopfspeicher), Speicherkapazität 2150 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
805002
805002
805002-2
805002-3
805002-4
805002-5
Artikel-Nr.:
     1039H-9019805002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     805002
EAN/GTIN:
     4262393630912
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerkspeicher
BK215
(Kopfspeicher)
Speicherkapazität
Kommunikation: WiFi und Bluetooth 2 x Ausgänge 33.6V - 43.2V/50A Max. 1920W 2 x PV-Eingänge 10V-80V/20A Single-Port 800W Max (Gesamt 1600W Max) LiFePo4 Batterie mit Standheizung (Ladebetrieb bis -20°C möglich) und Bypass-Funktion: Je nach Bedarf wird der Strom direkt ins Hausnetz am Speicher vorbei geleitet (Optimierung der Ladezyklen und Verlängerung der Lebensdauer) Zykluslebensdauer 3000 (ca.10 Jahre) Schutzklasse IP65 inkl. aller Anschlussleitungen Abmessungen: L479, B289, H261 Nettogewicht ca. 32,5 kg

SunLit Balkonkraftwerkspeicher Erweiterbarer Stromspeicher für Balkonkraftwerke mit Standheizung, Kühlung, Bypass-Funktion und App-Steuerung. Durch die modulare Bauweise ist er mit bis zu 3 SunLit Erweiterungsspeichern auf bis zu 8,60 kWh Speicherkapazität erweiterbar. Mit der kostenfreien SunLit Solar App können Sie sämtliche Komponenten Ihres Balkonkraftwerkes inkl. SunLit Balkonkraftwerkspeicher überwachen und optimieren. Via App kann bspw. hinsichtlich der Verwendung Ihrer Solarproduktion zwischen der Favorisierung der Netzeinspeisung oder der Energiespeicherung gewählt werden. Echtzeit-Überwachung, Kontrolle und Optimierung der Einspeisung durch SunLit Solar App mit Tag und Nachteinspeisung. Kompatibel mit DEYE oder AP-System Wechselrichter. Basis

Weitere Suchbegriffe: 805002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 967,93*
€ 1.097,84*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,10*
€ 1.122,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,07*
€ 1.335,2633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,58*
€ 1.312,0702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,19*
€ 1.256,8661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,23*
€ 1.220,0237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,10*
€ 1.172,269
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.