Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Filament-Lampe, MASTER Value, LEDcandle, Kerzen-Form, klar, E14, 2700K bis 2200K, Standard, 2,5W, 340 lm, L 97, Ø 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Filament-Lampe
LED-Filament-Lampe
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019604005
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     604005
EAN/GTIN:
     8719514449350
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Filament-Lampe, MASTER Value, LEDcandle, Kerzen-Form, klar, E14, 2700K bis 2200K, Standard, 2,5W, 340 lm, L 97, Ø 35

mit Glaskolben
Farbtemperatur 2700K bis 2200K
wärmere und behagliche LED-Farbtemperatur durch Dimmen auf 2200K
Abstrahlwinkel 360°
Lebensdauer 15.000 Stunden
Typ: Standard
Leistung: 2,5W, 340 lm
Maße, mm: L 97, Ø 35

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,15*
11 Tage
334
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,15*
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,75*
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,84*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 3,55*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips
44949700
ab € 3,74*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 6,01*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 3,54*
Ähnlich
Philips
44951000
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
47771100
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.