Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
Italia
Italiano
France
Français
España
Español
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Artikel
LED-Erdeinbaustrahler, LED/12W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9019527133
Hersteller:
Ivela
Herst.-Nr.:
527133
EAN/GTIN:
8019163150752
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
led einbauleuchte 2700k
led einbauleuchte
LED-Erdeinbaustrahler, LED/12W
Edelstahl
Glas klar
Lichtstrom 1.800 lm
Farbtemperatur 3000K
Abstrahlwinkel 26°, symetrisch
schwenkbar bis 7°
befahrbar bis 2.000 kg bei max. 40 km/h
Abmessungen:
ET 290, BA-Ø 178, AM-Ø 192
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
... >
Lager 1039
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
einbauleuchten
,
LED-Erdeinbaustrahler
,
LED/12W
,
527133
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 289,11*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt