Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akku-Arbeitsleuchte, INDUSTRIE RANGE, iF8R, LED/66W, 400 - 4.500 lm, mit Powerbank-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Akku-Arbeitsleuchte
LED-Akku-Arbeitsleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019516018
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     iF8R
EAN/GTIN:
     4058205016230
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
LED-Akku-Arbeitsleuchte, INDUSTRIE RANGE, iF8R, LED/66W, 400 - 4.500 lm, mit Powerbank-Funktion

Alu-Druckgussgehäuse schwarz
mit Handgriff und Schwenkbügel zum aufstellen mit starken Magneten
Schutzscheibe klar
inkl. 230V Ladenetzteil
mit Li-Ionen-Akku und Powerbank-Funktion
Akku 11,1V/4.000 mAh
Ladezeit 4 Stunden
Lichtstrom 400 - 4.500 lm
Leuchtdauer 1,25 - 12 Stunden
mit Bluetooth® 4.2 Schnittstelle zum verbinden von max. 4 Strahlern
steuerbar mit der kostenlosen App PRO CONNECT
Abmessungen B 307, H 142, T 44
5 Lichtstufen schaltbar
LED-Lichtstufen-und Ladeanzeige
5 Jahre Garantie, verlängerbar auf 7 Jahre nach Registrierung beim Hersteller

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 120,77*
€ 142,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 120,20*
€ 142,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 121,59*
€ 142,87*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 142,90*
Lager 1039
3
1
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 296,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.