| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019200083 Herst.-Nr.: FK-MF EAN/GTIN: 8011564827141 |
| |
|
| | |
| 100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 20 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schwimmenden Estrich und Zement mit hochgleitfähiger Innenschicht (nur M 20 mm und M 25 mm) Klassifikation 33232
Druckfestigkeit: mittel (750N) Schlagfestigkeit: mittel (2J) Tiefste zulässige Temperatur: -5°C Höchste zulässige Temperatur: +105°C biegsam : M 20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, gewiss m20 leerrohr, schutzschlauch, schutzschlauch 100m, flexibles, mittleres, Polyolefine-, FK-MF |
| | |
| |