|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1038-D2000645 Herst.-Nr.: D2000645 EAN/GTIN: 4032934693245 |
| | |
|
|  |  |
 | Kaffeemaschine Fresh-Aroma-Perfect Deluxe Version 2 - Formschöne, elektronisch gesteuerte Kaffeemaschine mit integriertem Kegelmahlwerk
- Mahlgrad in 5 Stufen einstellbar
- Mit Aktiv-Kohlefilter im Wassertank, für noch aromatischeren Kaffeegenuss
- Wahlweise mit Mahl- & Brüh- oder nur mit Brühfunktion
- Mahlt die gewünschte Menge Kaffeebohnen und transportiert das Kaffeepulver in den Kaffeefilter
- Mit 24 Stunden Zeitschaltuhr für zeitversetztes Mahlen und Brühen oder nur Brühen
- Blau hinterleuchtetes digitales LCD-Display mit Digitalanzeige für Kaffeemenge, Stärke, Uhrzeit und Filterwechsel
- Ca. 1.5 Liter Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Mahlmenge von 2 - 10 Tassen per Knopfdruck einstellbar
- Kaffeestärke in 3 Stufen per Knopfdruck einstellbar
- Mit automatischer Filterwechselanzeige
- Aktiv-Kohlefilter auch separat erhältlich
- Ca. 125g Vorratsbehälter für Kaffeebohnen
- Mit Schwenkfilter Funktion; Filtervorrichtung im Gehäuse und auf Knopfdruck ausschwenkbar
- Langes, im Gehäuse verstaubares Stromkabel
- Hochwertige, doppelwandige Isolierkanne innen und außen aus Edelstahl
- 18/10 für bis zu 10 Tassen heißen Kaffee über viele Stunden
- Mit Permanent-Goldfilter für optimales Kaffeearoma (Nachkaufen von Papierfiltern entfällt)
- Tropfstopp-Funktion für vorzeitiges Entnehmen der Isolierkanne während des Brühens
- Gerätefront in Edelstahloptik
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ca. 60 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus
- Optimiertes Mahlwerk; mahlt feineren Kaffee
- Optimierter Tropfstopp
- Jetzt mit extra Portionierlöffel zum Portionieren von gemahlenem Kaffee
- Jetzt mit Reinigungsbürste zum Reinigen des Durchlaufkanals des gemahlenen Kaffees
- 1000 Watt
- 2 Jahre Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Espresso, BEEM, Kaffee, Bohnen, Mahlen, brühen, Aroma, Tropfstopp, Eckart Witzigmann, Isolierkanne |
|  |  |
| |