Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1031-6440 Herst.-Nr.: 55968515 EAN/GTIN: 8711500559685 |
| |
|
|  |  |
 | Philips MASTER TL-E Circular G10q 32W / 840 Neutralweiß
Ringförmige Leuchstofflampe mit 26mm Kolbendurchmesser
Anwendungen: Optimal geeignet für passende Leuchten in Bereichen in denen sich Menschen regelmäßig aufhalten.
Vorteile: Gute Farbwiedergabe (Ra>80) Super 80 Lichtfarben 3-Banden-Leuchtstoff Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 305,0 mm | Energieeffizienzklasse: | B | Glaskolben: | opalisiert | Leistungsaufnahme: | 32,00 Watt | Lichtfarbe: | 840 | 4.000 K | coolwhite | Lichtstrom: | 2.375 lm | Rohrdurchmesser: | 29,0 mm | Röhrengröße: | T9 | Sockel: | G10q |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G10Q, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Sockel G10q, leuchtmittel g10q 32w, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Rundröhre, Ringröhre, Leuchtmittel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | – | € 6,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | – | € 6,60* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 5,44* | € 6,65* |  |  |  | Lager 1031 | |  | |  |  | € 9,95* | ab € 6,16* | € 8,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 9,07* | € 10,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 1031 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1031 |  | Versand: Lager 1031 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |  | ab € 30,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|