Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1031-6313 Herst.-Nr.: 84053700 EAN/GTIN: 8727900840537 |
| |
|
|  |  |
 | Philips MASTER TL-E Circular G10q 22W / 865 Cool Daylight
Ringförmige Leuchstofflampe mit 26mm Kolbendurchmesser
Anwendungen: Optimal geeignet für passende Leuchten in Bereichen in denen sich Menschen regelmäßig aufhalten.
Vorteile: Gute Farbwiedergabe (Ra>80) Super 80 Lichtfarben 3-Banden-Leuchtstoff Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 216,0 mm | Energieeffizienzklasse: | B | Glaskolben: | opalisiert | Leistungsaufnahme: | 22,00 Watt | Lichtfarbe: | 865 | 6.500 K | cool daylight | Lichtstrom: | 1.250 lm | Rohrdurchmesser: | 29,0 mm | Röhrengröße: | T9 | Sockel: | G10q |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G10Q, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Sockel G10q, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe ringform 22w philips, leuchtmittel g10q 22w, tageslichtlampen philips, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Rundröhre, Ringröhre, Leuchtmittel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 6,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 6,60* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 5,26* | € 6,96* |  |  |  | Lager 1031 | |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 6,16* | € 8,74* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 9,07* | € 10,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 1031 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1031 |  | Versand: Lager 1031 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |  | ab € 30,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|