Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Globelampe E27 125x175 230V 25W Ringspiegel silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-6259
Hersteller:
     LAES
Herst.-Nr.:
     406429
EAN/GTIN:
     8421389406429
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Globeform
Globelampe
Glühlampe Globeform
LAES Globelampe E27 Ø125x175mm 230V 25W Ringspiegel silber

Auslaufartikel gemäß EuP-Richtlinie - Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Globelampe
Durchmesser:
125.00 mm
Gesamtlänge:
175.00 mm
Sockel:
E27
Spannung:
230.00 V
Leistungsaufnahme:
25.00 W
Mittlere Lebensdauer:
1,500 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Leuchtmittel Globeform, Sockel E27, leuchtmittel e27 dimmbar globe, glühlampe globeform, glühlampe globeform e 27, Leuchtmittel, Kugellampe, Decorlampe, Dekorlampe, Deko, Glühlampe, Ringspiegellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG