Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

HALOSPOT® 111 G53 12V 100W 40° 3.000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-6033
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     41850 WFL
EAN/GTIN:
     4050300358642
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53
Leuchtmittel mit Reflektor
OSRAM HALOSPOT® 111 G53 12V 100W 40° 3.000h

Sie möchten bestimmte Objekte selbst in hellster Umgebung noch besser hervorheben?
Mit der HALOSPOT® 111 von OSRAM ist das kein Problem. Diese Halogenlampe mit großem
Aluminiumreflektor sorgt rundum für optimale Ausleuchtung und weniger Streulicht.
Die hervorragenden Bündelungseigenschaften dieser Lampe ermöglichen auch extreme Ausstrahlungswinkel von bis zu 4°.

Anwendungen:
Akzent und allgemeine Beleuchtung in
Verkaufsräumen, Galerien, Ausstellungen und Messen

Vorteile:
Brillantes Akzentlicht
Griffkappe zur Blendbegrenzung und für ein einfaches Handling
Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung
Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der einen Großteil der Wärme nach vorne abstrahlt
Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
Dimmbar
Ra=100
UV-Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Niedervolt - Aluminiumreflektor
Lichtstärke:
2,800 cd
Reflektor:
Aluminium - Reflektor
EnergieEffizienzKlasse:
C
Gewichteter Energieverbrauch:
106 kWh/1.000h
Bauform:
Reflektorlampe AR111
Durchmesser:
111.00 mm
Gesamtlänge:
67.00 mm
Sockel:
G53
Spannung:
12.00 V
Leistungsaufnahme:
100.00 W
Abstrahlwinkel:
40 °
Lichtstrom:
1,200 lm
Mittlere Lebensdauer:
3,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,050 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 4,71*
8 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 4,97*
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,67*
Lager 1031
1
€ 3,95*
ab € 4,89*
€ 5,96*
1
€ 6,50*
ab € 5,61*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300358604
ab € 3,81*
Ähnlich
Osram
4050300011790
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
41850 FL
ab € 3,77*
Ähnlich
Osram
41840 FL
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
41840 SP
ab € 3,37*
Ähnlich
Osram
Osram0011752
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
Osram0011141
ab € 3,92*
Ähnlich
Osram
Osram0335766
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
Osram0011769
ab € 3,48*
Ähnlich
Osram
Osram1909213
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
Osram0335728
ab € 3,51*
Ähnlich
Osram
Osram0011165
ab € 3,44*
Ähnlich
Radium
22311228
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG