Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dulux® T/E PLUS GX24q-4 42W / 827 Lumilux Interna


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-5968
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DULUX T/E 42 W/827 PLUS
EAN/GTIN:
     4050300425665
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb
OSRAM DULUX T/E PLUS GX24q-4 42W / 827 LUMILUX INTERNA

Anwendungen:
für elektronische Vorschaltgeräte ( EVG )
für HF-Betriebsgeräte und Dimmerbetrieb

Vorteile:
sind für Batterie-, Solar- und Netzstrom ausgelegt
eignen sich für Hoch- und Niedervoltbereich
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
B
Gewichteter Energieverbrauch:
51 kWh/1.000h
Bauform:
Stecksockellampe
Durchmesser:
49.00 mm
Gesamtlänge:
168.00 mm
Sockel:
GX24q-4 (4-PIN)
Leistungsaufnahme:
42.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
3,200 lm
Mittlere Lebensdauer:
20,000 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Ja
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 2,75*
1
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 3,33*
10
€ 6,40*
ab € 3,11*
€ 3,55*
10
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 3,69*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.