Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GY6.35 13x44 42V 75W klar radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-5905
Hersteller:
     FARLUX
Herst.-Nr.:
     H 64469
EAN/GTIN:
     4030941030442
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leuchtmittel GY6,35
NV-Halogenlampe
FARLUX Halogen-Stiftsockellampe GY6.35 Ø13x44mm 42V 75W klar radial

Sockelstift-Durchmesser 1.2mm

Anwendungen:
Arbeitsplatzbeleuchtung
dekorative Beleuchtung
private Haushalte
Verkaufsräume
Hotels
Restaurants

Vorteile:
dimmbar
Niederdrucktechnik
UV-Filter
Einsatz in offenen Leuchten
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Stiftsockellampe
Durchmesser:
13.00 mm
Gesamtlänge:
44.00 mm
Sockel:
GY6.35
Spannung:
42.00 V
Leistungsaufnahme:
75.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
2,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,900 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Wendelform:
radial
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, NV-Halogenlampen, Sockel GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, halogenlampe gy6 35, Halogenlampe, Glühlampe, Stiftsockel, BI-PIN, Halostar, Starlite, Miniaturlampe, Kleinlampe, Stiftlampe, Niedervolthalogenlampe, Niedervoltlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG