Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Globelampe E27 60x90 230V 25W opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-4914
Hersteller:
     LAES
Herst.-Nr.:
     GL 06056
EAN/GTIN:
     4030941024908
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Globeform
Globelampe
Glühlampe Globeform
LAES Globelampe E27 Ø60x90mm 230V 25W opal

Auslaufartikel gemäß EuP-Richtlinie - Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Globelampe
Durchmesser:
60.00 mm
Gesamtlänge:
90.00 mm
Sockel:
E27
Spannung:
230.00 V
Leistungsaufnahme:
25.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
1,500 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Leuchtmittel Globeform, Sockel E27, leuchtmittel e27 dimmbar globe, glühlampe globeform, warmweiß globeform, Leuchtmittel, Kugellampe, Decorlampe, Dekorlampe, Deko, Glühlampe, Miniglobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG