Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Midget Flanged SM4s/7 4.2x14 1.5V 90mA mit Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-3711
Hersteller:
     TE Lighting
Herst.-Nr.:
     MS 1010
EAN/GTIN:
     4030941017313
Suchbegriffe:
Anzeigelampe
Signallampe
Kleinlampe
Miniaturlampe
TE-LIGHTING Flanschsockellampe SM4s/7 Ø4.2x14mm 1.5V 90mA mit Linse

Anwendungen:
Ersatzlampe mit Linse für Autoschlüssel
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Röhrenlampe
Durchmesser:
4.20 mm
Gesamtlänge:
14.00 mm
Sockel:
SM4s/7
Spannung:
1.50 V
Leistungsaufnahme:
0.14 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG