Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Midget Grooved MG5.7s/9 5.7x16 24V 35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-3692
Hersteller:
     TE Lighting
Herst.-Nr.:
     MG 335
EAN/GTIN:
     4030941016446
Suchbegriffe:
Anzeigelampe
Signallampe
Kleinlampe
Miniaturlampe
TE-LIGHTING Rillensockellampe MG5.7s/9 Ø5.7x16mm 24V 0.84W 35mA

Anwendungen:
Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz
zum Beispiel Schalter,Taster usw.
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Röhrenlampe
Durchmesser:
5.70 mm
Gesamtlänge:
16.00 mm
Sockel:
MG5.7s/9
Spannung:
24.00 V
Leistungsaufnahme:
0.84 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
10,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG