Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Midget Flanged MF6s/8 5.7x16 60V 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-3557
Hersteller:
     TE Lighting
Herst.-Nr.:
     MF 362
EAN/GTIN:
     4030941016842
Suchbegriffe:
Anzeigelampe
Signallampe
Kleinlampe
Miniaturlampe
TE-LIGHTING Flanschsockellampe MF6s/8 Ø5.7x16mm 60V 1.2W 20mA

Anwendungen:
Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz
zum Beispiel Schalter,Taster usw.
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Röhrenlampe
Durchmesser:
5.70 mm
Gesamtlänge:
16.00 mm
Sockel:
MF6s/8
Spannung:
60.00 V
Leistungsaufnahme:
1.20 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
5,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.