Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GY6.35 10x44 24V 50W klar radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-3031
Hersteller:
     FARLUX
Herst.-Nr.:
     H 64454
EAN/GTIN:
     4030941030374
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leuchtmittel GY6,35
NV-Halogenlampe
FARLUX Halogen-Stiftsockellampe GY6.35 Ø10x44mm 24V 50W klar radial

Sockelstift-Durchmesser 1.2mm

Anwendungen:
Arbeitsplatzbeleuchtung
dekorative Beleuchtung
private Haushalte
Verkaufsräume
Hotels
Restaurants

Vorteile:
dimmbar
Niederdrucktechnik
UV-Filter
Einsatz in offenen Leuchten
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Stiftsockellampe
Durchmesser:
10.00 mm
Gesamtlänge:
44.00 mm
Sockel:
GY6.35
Spannung:
24.00 V
Leistungsaufnahme:
50.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
950 lm
Mittlere Lebensdauer:
2,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,900 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Wendelform:
radial
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, NV-Halogenlampen, Sockel GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, stiftsockellampe gy6,35 50w, halogenlampe gy6 35, Halogenlampe, Glühlampe, Stiftsockel, BI-PIN, Halostar, Starlite, Miniaturlampe, Kleinlampe, Stiftlampe, Niedervolthalogenlampe, Niedervoltlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.