Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HALOSTAR STARLITE® GY6.35 12V 50W klar axial 4.000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-3019
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64440 S
EAN/GTIN:
     4050300328201
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
OSRAM HALOSTAR STARLITE® GY6.35 12V 50W klar axial 4.000h

Anwendungen:
Sternenhimmel
Schreibtischleuchten
Lüsterleuchten
andere Leuchten ohne Schutzabdeckung

Vorteile:
axiale Wendel
lange Lebensdauer
dimmbar
Spezialstifte als Korrosionsschutz
Niederdrucktechnik
UV-Filter
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
C
Gewichteter Energieverbrauch:
53 kWh/1.000h
Bauform:
Stiftsockellampe
Durchmesser:
12.00 mm
Gesamtlänge:
44.00 mm
Sockel:
GY6.35
Spannung:
12.00 V
Leistungsaufnahme:
50.00 W
Lichtstrom:
900 lm
Mittlere Lebensdauer:
4,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Wendelform:
axial
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1031
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 0,99*
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,34*
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,47*
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300516639
ab € 2,12*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300003924
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.