Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1031-2731 Herst.-Nr.: 48870 ECO VWFL EAN/GTIN: 4050300516738 |
| |
|
|  |  |
 | Osram DECOSTAR® 51 ECO GU5.3 12V 50W 60° 5.000h
Dank der innovativen Technologie und der Infrarotbeschichtung (IRC) des Brenners spart man bis zu 30% Energie gegenüber der herkömmlichen Niedervolt-Reflektorlampe.
Anwendungen: Für den Betrieb in offene Leuchten Büro - und Gaststätten Wohnraumbeleuchtung
Vorteile: bis zu 30% Energieersparnis geringe Wärmeentwicklung hohe Lichtausbeute Weitere Informationen:  |  | Abstrahlwinkel: | 60 ° | ANSI-Code: | FNV | Artikeltyp: | Niedervolt - Kaltlichtspiegellampe | Länge: | 46,0 mm | Durchmesser: | 50,7 mm | Brennlage: | beliebig | Farbtemperatur: | 3.100 K | Leistungsaufnahme: | 50,00 Watt | Glühlampenlichtleistung: | 75,00 Watt | Lichtstärke: | 1.450 cd | mittl. Lebensdauer: | 5.000 Stunden | Reflektor: | Kaltlichtspiegelreflektor | Schutzscheibe: | klar | Sockel: | GU5.3 | Spannung: | 12,00 Volt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Leuchtmittel MR16, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe GU5,3, NV-Halogenlampen, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU5,3, Sockel MR16, leuchtmittel gu5,3 12v, leuchtmittel mit reflektor 50w, osram nv-halogenlampe, HalogenLampe, Spotlampe, Kaltlicht, Halogenkaltlicht, Diskolampe, Decostar, Spot, Halogenspot |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 2,57* |  |  |  | Lager 1031 | |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 2,11* | € 2,78* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 2,80* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,35* | € 3,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,63* | € 3,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 1031 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1031 |  | Versand: Lager 1031 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |  | ab € 30,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|