Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Decostar® 51S Standard GU5.3 12V 35W 38° 2.000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2649
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     44865 WFL
EAN/GTIN:
     4050300272634
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
Leuchtmittel GU5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
OSRAM DECOSTAR® 51S STANDARD GU5.3 12V 35W 38° 2.000h

Anwendungen:
Büro - und Geschäftsräume
Restaurants
Museen - und Galerien
Schaufenster
Vitrinen

Vorteile:
Für den Betrieb in offene Leuchten
KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung um bis zu 66%
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
B
Gewichteter Energieverbrauch:
38 kWh/1.000h
Bauform:
Reflektorlampe MR16
Durchmesser:
50.70 mm
Gesamtlänge:
46.00 mm
Sockel:
GU5.3
Spannung:
12.00 V
Leistungsaufnahme:
35.00 W
Abstrahlwinkel:
38 °
Lichtstrom:
430 lm
Mittlere Lebensdauer:
2,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,900 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Lichtstärke:
1,000 cd
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GU5,3, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU5,3, halogenlampe gu5.3 35w, halogenlampe gu5.3, reflektorlampe osram, HalogenLampe, Spotlampe, Kaltlicht, Halogenkaltlicht, Diskolampe, Decostar, Spot, Halogenspot, MR16
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 0,96*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,14*
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
1
€ 6,50*
ab € 0,96*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG