Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1031-2539 Herst.-Nr.: 41832 SSP EAN/GTIN: 4050300335728 |
| |
|
|  |  |
 | Osram HALOSPOT® 111 G53 12V 35W 4° 3.000h
Sie möchten bestimmte Objekte selbst in hellster Umgebung noch besser hervorheben? Mit der HALOSPOT® 111 von OSRAM ist das kein Problem. Diese Halogenlampe mit großem Aluminiumreflektor sorgt rundum für optimale Ausleuchtung und weniger Streulicht. Die hervorragenden Bündelungseigenschaften dieser Lampe ermöglichen auch extreme Ausstrahlungswinkel von bis zu 4°.
Anwendungen: Akzent und allgemeine Beleuchtung in Verkaufsräumen, Galerien, Ausstellungen und Messen
Vorteile: Brillantes Akzentlicht Griffkappe zur Blendbegrenzung und für ein einfaches Handling Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der einen Großteil der Wärme nach vorne abstrahlt Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1 Dimmbar Ra=100 UV-Filter Weitere Informationen:  |  | Abstrahlwinkel: | 4 ° | Artikeltyp: | Niedervolt - Aluminiumreflektor | Länge: | 67,0 mm | Durchmesser: | 111,0 mm | dimmbar: | ja | Farbtemperatur: | 2.800 K ~ 2.950 K | Leistungsaufnahme: | 35,00 Watt | Glühlampenlichtleistung: | 35,00 Watt | Lichtstärke: | 30.000 cd | mittl. Lebensdauer: | 3.000 Stunden | Reflektor: | Aluminium - Reflektor | Schutzscheibe: | nicht vorhanden | Sockel: | G53 | Spannung: | 12,00 Volt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe G53, NV-Halogenlampen, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel G53, osram nv-halogenlampe, reflektorlampen 12v, reflektorlampe 35w, Halogenlampe, AR111, Aluminiumreflektorlampe, Niedervolt, QR111 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 4,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 5,33* |  |  |  | Lager 1031 | |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 4,65* | € 5,47* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,15* | € 7,57* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,90* | – | € 7,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 1031 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1031 |  | Versand: Lager 1031 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |  | ab € 30,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|