Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen E14 14x94 220-240V 500W klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2516
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     83.14.81.988
EAN/GTIN:
     4030941026629
Suchbegriffe:
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
HV-Halogenlampe E14
Leuchtmittel E14
TOPLUX Halogenlampe E14 Ø14x94mm 220-240V 500W klar

Anwendungen:
für Wohnraumleuchten

Vorteile:
Wesentlich effizienter als herkömmliche Glühlampen
UV-Filter
Betrieb ohne Trafo
Weitere Informationen:
Bauform:
Röhrenlampe
Durchmesser:
14.00 mm
Gesamtlänge:
94.00 mm
Sockel:
E14
Spannung:
240.00 V
Leistungsaufnahme:
500.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
9,500 lm
Mittlere Lebensdauer:
2,000 h
Farbe:
klar
Farbtemperatur:
2,900 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, halogenlampe e14, leuchtmittel e14 röhrenform, Halogen, Ceram, Halolux, Hüllkolben, Tungsten Halogen, Röhrenlampe, Glühlampe, Leuchtmittel, Ersatzlampe, Sonderlampe, Minican
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,48*
Lager 1031
1
€ 3,95*
ab € 4,55*
€ 6,96*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG