Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projektionslampe GX6.35 18.5x53 120V 300W FNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2453
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64512
EAN/GTIN:
     4008321098634
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
foto film video dunkelkammer
OSRAM Projektionslampe GX6.35 Ø18.5x53mm 120V 300W FNS

Auslaufartikel - Nur noch so lange der Vorrat reicht.


Anwendungen:
Aufnahmelampen für Foto-Film-Video

Vorteile:
mit Quarz-Noppen-Technologie
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Stiftsockellampe
Durchmesser:
18.50 mm
Gesamtlänge:
53.00 mm
Sockel:
GX6.35
Spannung:
120.00 V
Leistungsaufnahme:
300.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
8,100 lm
Mittlere Lebensdauer:
15 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,350 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Wendelform:
axial
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe, Halogen-Niedervoltlampe, Projektorlampe, Stiftsockellampe, Projektionslampe, Xenophot, Mikroprojektionslampe, Overhead
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 7,81*
Lager 1031
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,94*
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 11,74*
€ 4,96*
ab € 12,40*
€ 18,52*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.