Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KFZ-Glassockel T5 W2x4.6d 5x20 24V 1.2W 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2316
Hersteller:
     TE Lighting
Herst.-Nr.:
     G 2340
EAN/GTIN:
     4013790208057
Suchbegriffe:
Autolampen T5
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
TE-LIGHTING KFZ-Glassockellampe T5 W2x4.6d Ø5x20mm 24V 1.2W 50mA

Anwendungen:
Blinklicht
Warnlicht
Armaturenbrettbeleuchtung
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Autolampe
Durchmesser:
5.00 mm
Gesamtlänge:
20.00 mm
Sockel:
W2x4.6d
Spannung:
24.00 V
Leistungsaufnahme:
1.20 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Nein
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: T5-Lampen, W2x4.6d-Lampen, autolampen w2x4.6d, Anzeigelampe, Signallampe, Kleinlampe, Miniaturlampe, Sonderlampe, Ersatzlampe, Leuchtmittel, Speziallampe, Wegde Base, Fahrzeuglampe, Autolampe, KFZ-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.