Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Glassockel T5 W2x4.6d 5x20 12-15V 0.40W 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2308
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     2322
EAN/GTIN:
     4030941015791
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Osram Glassockel T5 W2x4.6d Ø5x20mm 12-15V 0.40W 30mA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Glassockellampe T5
Länge:
20,0 mm
Durchmesser:
5,0 mm
dimmbar:
ja
Glaskolben:
klar
Glühlampenlichtleistung:
4,00 Watt
mittl. Lebensdauer:
5.000 Stunden
Stromstärke:
30 mA
Sockel:
W2x4.6d
Spannung:
15,00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Anzeigelampe, Signallampe, Kleinlampe, Miniaturlampe, Sonderlampe, Ersatzlampe, Leuchtmittel, Speziallampe, Wegde Base
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG