Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Röhre ROE3 E14 29x96 230V 60W Krypton opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-2164
Hersteller:
     Leuci
Herst.-Nr.:
     079472.0101
EAN/GTIN:
     4030941035188
Suchbegriffe:
Kryptonlampe Pilzform
Leuchtmittel E14
Leuchtmittel Pilzform
Pilzform
Leuci Röhrenlampe E14 Ø29x96mm 230V 60W Krypton opal

Auslaufartikel zum 01.09.2009 gemäß ErP-Richtlinie.
Nur noch solange der Vorrat reicht.

Vorteile:
gleichmäßige Leuchtdichte und das blendungsfreie Licht
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Röhrenlampe
Ausführung:
kryptongasgefüllt
Länge:
96,0 mm
Durchmesser:
29,0 mm
dimmbar:
ja
Energieeffizienzklasse:
F
Glaskolben:
opalisiert
Glühlampenlichtleistung:
60,00 Watt
Lichtstrom:
600 lm
mittl. Lebensdauer:
1.000 Stunden
Sockel:
E14
Spannung:
230,00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, leuchtmittel e14 230 v, leuci pilzform, Sonderlampe, Ersatzlampe, Leuchtmittel, Speziallampe, Glühlampe, Röhre, Röhrenform, röhrenförmig, Tube, ROE 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG