Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dulux® D/E G24q-2 18W / 840 Lumilux Cool White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1942
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DULUX D/E 18 W/840
EAN/GTIN:
     4050300017617
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G24q
Leuchtmittel G24q-2
Sockel G24q
Sockel G24q-2
OSRAM DULUX D/E G24q-2 18W / 840 LUMILUX Cool White

Anwendungen:
für elektronische Vorschaltgeräte ( EVG )

Vorteile:
sind für Batterie-, Solar- und Netzstrom ausgelegt
eignen sich für Hoch und Niedervoltbereich
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
B
Gewichteter Energieverbrauch:
20 kWh/1.000h
Bauform:
Stecksockellampe
Durchmesser:
27.00 mm
Gesamtlänge:
146.00 mm
Sockel:
G24q-2
Leistungsaufnahme:
18.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
1,200 lm
Mittlere Lebensdauer:
20,000 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g24q-2, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstoffröhre, Stecksockellampe, Leuchtmittel, 4 PIN, 4 Stifte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 2,96*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,20*
1
€ 5,80*
ab € 2,48*
€ 3,30*
1
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,37*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.