Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tropfen E27 45x70 24V 25W matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1752
Hersteller:
     Leuci
Herst.-Nr.:
     027639.0101
EAN/GTIN:
     4030941032651
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Leuchtmittel Tropfenform
Sockel E27
LEUCI Tropfenlampe E27 Ø45x70mm 24V 25W matt

Auslaufartikel - Nur noch so lange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Tropfenlampe
Durchmesser:
45.00 mm
Gesamtlänge:
70.00 mm
Sockel:
E27
Spannung:
24.00 V
Leistungsaufnahme:
25.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
1,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tropfenlampe, leuchtmittel tropfenform e27, leuchtmittel tropfenform, leuci tropfenlampe, Kugellampe, Niedervolt, Dekolampe, Standardlampe, Standardglühlampe, Niedervoltglühlampe, Kugelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG