Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nählichtlampe E14 22x63 24V 15W matt stoßfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1546
Hersteller:
     Riva
Herst.-Nr.:
     E 6525
EAN/GTIN:
     4030941029613
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Matt
Glühlampe Sockel E14
Leuchtmittel E14
RIVA Nählichtlampe E14 Ø22x63mm 24V 15W matt stoßfest

Anwendungen:
Ersatzbirne für Nähmaschinen
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Röhrenlampe
Durchmesser:
22.00 mm
Gesamtlänge:
63.00 mm
Sockel:
E14
Spannung:
24.00 V
Leistungsaufnahme:
15.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
2,000 h
Farbe:
matt
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: matte Glühlampe, Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Sockel E14, glühlampe e14 24v 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, Anzeigelampe, Signallampe, Sonderlampe, Ersatzlampe, Leuchtmittel, Speziallampe, Röhrenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG