Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Modul TECOH® MHx Dimmable R9 LB2601 24W / 930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-14905
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM59319
EAN/GTIN:
     4020856593194
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel G12
MEGAMAN® LED Modul TECOH® MHx Dimmable R9 LB2601 24W / 930

LED-Serie: PROFESSIONAL
Ideal für gewerbliche Nutzer

Modul für MEGATRON® Schienenstrahler TECOH® MHx

ACHTUNG! In Verbindung mit dem Schienenstrahler NICHT dimmbar,
nur das Modul selbst ist dimmbar!

Das Modul NICHT in Verbindung mit einem MEGATRON® Schienenstrahler TECOH® MHx erfordert:
Spezialfassung von MEGAMAN®: LB2601
LED Converter von MEGAMAN®: MM 56010 (LD0424x1v-C700)

Anwendungen:
Ersatz für 35W Metalldampflampen HIT
Ideal für die Beleuchtung von Lebensmitteln

Vorteile:
Gesteigerte Farbwiedergabe (R9) von Rot
Hoher Farbwiedergabeindex High CRI Ra94
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch:
27 kWh/1.000h
Bauform:
LED-Modul
Durchmesser:
42.00 mm
Gesamtlänge:
67.00 mm
Sockel:
LB2601
Spannung:
36.00 V
Leistungsaufnahme:
24.00 W
Lichtstrom:
2,300 lm
Mittlere Lebensdauer:
40,000 h
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Farbwiedergabe-Index:
CRI 94/R9:84
Schaltfestigkeit:
1.000.000 Schaltungen
Umgebungstemp.:
von -30°C bis +40°C
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,56*
€ 67,41*
Lager 1031
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 69,07*
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 69,90*
€ 4,95*
ab € 69,24*
€ 75,48*
€ 5,90*
ab € 88,13*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.