Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Classic Dimmable E27 220-240V 7W / 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-14703
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85260
EAN/GTIN:
     4020856852604
Suchbegriffe:
Birnenlampe
E27 Sockel
Led Birne
LED Birnenform
LIGHTME® LED Classic Dimmable E27 220-240V 7W / 830

Anwendungen:
Ersetzt die 40W-Glühlampe

Vorteile:
Stufenlos dimmbar mit den meisten herkömmlichen Phasenanschnittsdimmern von 100 - 10%
Angenehmes warmweißes Licht
Sehr hohe Lichtausbeute
Lange Lebensdauer
Sofortstart - 100% Helligkeit
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch:
7 kWh/1.000h
Bauform:
Glühlampe
Durchmesser:
60.00 mm
Gesamtlänge:
108.00 mm
Sockel:
E27
Spannung:
240.00 V
Leistungsaufnahme:
7.00 W
Abstrahlwinkel:
300 °
Lichtstrom:
470 lm
Mittlere Lebensdauer:
25,000 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Farbwiedergabe-Index:
CRI 80
Schaltfestigkeit:
40.000 Schaltungen
Umgebungstemp.:
von -20°C bis +40°C
Glühlampenvergleichsleistung:
40.00 Watt
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 5,46*
5
€ 4,80*
ab € 5,08*
€ 5,84*
Lager 1031
1
€ 3,95*
ab € 4,51*
€ 6,21*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG