Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerze E14 35x100 230V 25W gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1372
Hersteller:
     Leuci
Herst.-Nr.:
     044387.0101
EAN/GTIN:
     4030941027893
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Glühlampe Kerzenform
Kerzenform
Kerzenlampe
LEUCI Kerzenlampe E14 Ø35x100mm 230V 25W gelb

Auslaufartikel - Nur noch so lange der Vorrat reicht.

Anwendungen:
Festbeleuchtung in Straßen und auf Plätzen
Partyräume, Biergärten, Volksfeste, Lichterketten und Weihnachtsillumination

Vorteile:
Gleichmäßige Leuchtdichte und blendungsfreies Licht
Weitere Informationen:
Bauform:
Kerzenlampe
Durchmesser:
35.00 mm
Gesamtlänge:
100.00 mm
Sockel:
E14
Spannung:
230.00 V
Leistungsaufnahme:
25.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
1,000 h
Farbe:
gelb
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel E14, Leuchtmittel Kerzenform, Sockel E14, Windstoßkerze, kerzenform 25w e14, glühlampe kerzenform, glühlampen kerzenform e14, Normallampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe, Standardlampe, Standardglühlampe, Glühbirne, Leuchtmittel, Candle, CLASSIC B, farbig, bunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.