Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED AR111 Dimmable G53 20V DC 10W / 840 8°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-13237
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM41364
EAN/GTIN:
     4020856413645
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
MEGAMAN® LED AR111 Dimmable G53 20V DC 10W / 840 8°

LED-Serie: PROFESSIONAL
Ideal für gewerbliche Nutzer

Achtung: benötigt LED-Treiber von MEGAMAN (MM 56009)
Treiber arbeitet mit DC 1-10V Dimmern

Anwendungen:
Ersatz für Halogen AR111 50W

Vorteile:
Sehr hohe Lichtausbeute
Stufenlos dimmbar (100% - 1%)
Hoher Farbwiedergabeindex High CRI Ra82
Wartungsarm duch lange Lebensdauer und Staubschutzglas
"Halogen-Look" durch Reflektorspiegel
Patentiertes TCH-Wärmemanagement
Sofortstart - 100% Helligkeit
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch:
11 kWh/1.000h
Bauform:
Reflektorlampe AR111
Durchmesser:
111.00 mm
Gesamtlänge:
63.00 mm
Sockel:
G53
Spannung:
20.00 V
Leistungsaufnahme:
10.00 W
Abstrahlwinkel:
8 °
Lichtstrom:
450 lm
Mittlere Lebensdauer:
40,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Farbwiedergabe-Index:
CRI 82
Schaltfestigkeit:
1.000.000 Schaltungen
Lichtstärke:
16,000 cd
Umgebungstemp.:
von -30°C bis +40°C
Glühlampenvergleichsleistung:
49.00 Watt
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 22,05*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 19,51*
€ 24,66*
1
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 24,96*
5
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 25,00*
1
€ 5,90*
ab € 29,53*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG