Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LUMILUX® T5 16x288 G5 8W / 840 LUMILUX Cool White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-13157
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L 8 W/840
EAN/GTIN:
     4050300241623
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G5
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
OSRAM LUMILUX® T5 Ø16x288mm G5 8W / 840 LUMILUX Cool White

Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration.

Anwendungen:
Shop
Supermärkte u.Warenhäuser
Öffentlivhe Gebäude

Vorteile:
Gute Farbwiedergabestufe ( Ra>80 )
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch:
9 kWh/1.000h
Bauform:
Leuchtstoffröhre
Durchmesser:
16.00 mm
Gesamtlänge:
288.00 mm
Sockel:
G5
Leistungsaufnahme:
8.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
430 lm
Mittlere Lebensdauer:
10,000 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4,000 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Ja
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,63*
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
1
€ 6,50*
ab € 2,10*
€ 2,84*
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,21*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG