Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tropfen E14 45x75 30V 15W matt stoßfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1300
Hersteller:
     Riva
Herst.-Nr.:
     E45 088
EAN/GTIN:
     4030941031760
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Leuchtmittel Tropfenform
Sockel E14
Tropfenlampe
RIVA Tropfenlampe E14 Ø45x75mm 30V 15W matt stoßfest
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Tropfenlampe
Durchmesser:
45.00 mm
Gesamtlänge:
75.00 mm
Sockel:
E14
Spannung:
30.00 V
Leistungsaufnahme:
15.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
1,000 h
Farbe:
matt
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sockel e14 tropfen 15w, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform, Kugellampe, Niedervolt, Dekolampe, Standardlampe, Standardglühlampe, Niedervoltglühlampe, Kugelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG