Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HALOSTAR® G4 12V 5W klar radial 450°C Backofenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12572
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64408
EAN/GTIN:
     4050300308029
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
OSRAM HALOSTAR® G4 12V 5W klar radial 450°C Backofenlampe

Lampe nur in geschlossenen Leuchten verwenden.

Anwendungen:
Elektro- und Haushaltsgeräte
Backöfen
Küchengeräte

Vorteile:
UV-Absorbierendes Quarzglas
Umgebungstemperatur bis 450°C
Vergütete Stifte
Zwei- bis dreifache Lichtausbeute
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
C
Bauform:
Stiftsockellampe
Durchmesser:
10.00 mm
Gesamtlänge:
33.00 mm
Sockel:
G4
Spannung:
12.00 V
Leistungsaufnahme:
5.00 W
Lichtstrom:
60 lm
Mittlere Lebensdauer:
1,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3,000 K
dimmbar:
Nein
Quecksilber:
Nein
Wendelform:
radial
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G4, Leuchtmittel G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe G4, NV-Halogenlampen, Sockel G4, Stiftsockellampe G4, halogen stiftsockellampe g4 5 watt, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe 5 watt, Lampe, Leuchtmittel, Halogenlampe, Glühlampe, Stiftsockel, BI-PIN, Halostar, Starlite, Miniaturlampe, Kleinlampe, Stiftlampe, Niedervolthalogenlampe, Niedervolt
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,08*
11 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,09*
Lager 1031
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,56*
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 3,25*
40
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.