Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

InfraRed Industrial Heat R125 E27 230-250V 375W Infrarot klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12472
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12659725
EAN/GTIN:
     8711500126597
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel E27
Sockel E27
leuchtmittel e27 philips
Philips InfraRed Industrial Heat R125 E27 230-250V 375W Infrarot klar

Anwendungen:
Geeignet für Aufzucht und Pflege von Schweinen,
Kälbern, Fohlen, Welpen, Küken usw.

Vorteile:
Einfache, sichere und saubere Wärme-Quelle
Fördert gesundes Wachstum der Tiere
30% mehr Licht durch einzigartiges Reflektor-System
Lange Lebensdauer 5.000 Stunden
90% der Energie wird im Infrarot-Bereich als Wärme abgegeben
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Reflektorlampe
Länge:
173,0 mm
Durchmesser:
127,0 mm
Brennlage:
beliebig
Glaskolben:
klar
Glühlampenlichtleistung:
375,00 Watt
mittl. Lebensdauer:
5.000 Stunden
Sockel:
E27
Spannung:
250,00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Reflektorlampe, Wärmestrahler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 11,49*
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 11,40*
€ 14,06*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 30,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG