Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Powerball® HCI-T G12 100W / 942 NDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12442
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HCI-T 100/942 NDL PB
EAN/GTIN:
     4008321682987
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
OSRAM POWERBALL® HCI®-T G12 100W / 942 NDL

HCI® Halogen-Metalldampflampen mit POWERBALL® Keramiktechnologie
POWERBALL® HCI®-T sind einseitig gesockelt und UV-reduziert.
Zugelassen nur für geschlossene Leuchten.

Anwendungen:
Verkaufsräume, Schaufenster • Einkaufspassagen
Foyers, Empfangshallen
Museen, Ausstellungen
Hallen für Industrie und Gewerbe
Ausstellungs- und Messehallen
Sport- und Mehrzweckhallen
Tunnels, Unterführungen
Fußgängerzonen, Plätze

Vorteile:
Sehr hohe Effizienz
Homogene Lichtverteilung
Sehr gute Farbwiedergabe
Hervorragende Farbstabilität
Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
Geringe Brennlageabhängigkeit
Schnelles Erreichen der vollen Lichtleistung nach dem Einschalten
Hohe Zuverlässigkeit, u. a. wegen reduzierter Keramikkorrosion
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch:
110 kWh/1.000h
Bauform:
Stecksockellampe
Durchmesser:
20.00 mm
Gesamtlänge:
105.00 mm
Sockel:
G12
Leistungsaufnahme:
100.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
11,300 lm
Mittlere Lebensdauer:
15,000 h
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4,200 K
dimmbar:
Nein
Quecksilber:
Ja
Farbwiedergabe-Index:
CRI 83
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, halogenmetalldampflampe osram g12, halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe osram, Endladungslampe, Metallhalogendampflampe, Kompakte Entladungslampe
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 11,91*
1
€ 4,96*
ab € 12,16*
€ 14,97*
13 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 15,07*
12
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 16,40*
Lager 1031
1
€ 3,95*
ab € 14,51*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321681850
ab € 9,22*
Ähnlich
Osram
4008321681898
ab € 9,83*
Ähnlich
Osram
4008321678430
ab € 9,02*
Ähnlich
Osram
4008321678522
ab € 9,12*
Ähnlich
Osram
4008321682079
ab € 9,81*
Ähnlich
Osram
4008321682963
ab € 10,06*
Ähnlich
Osram
4008321682055
ab € 9,32*
Ähnlich
Osram
4052899031760
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG