Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HALOSPOT® 111 G53 12V 50W 6° 3.000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12423
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     41835 SP
EAN/GTIN:
     4050300011752
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53
Osram HALOSPOT® 111 G53 12V 50W 6° 3.000h

Sie möchten bestimmte Objekte selbst in hellster Umgebung noch besser hervorheben?
Mit der HALOSPOT® 111 von OSRAM ist das kein Problem. Diese Halogenlampe mit großem
Aluminiumreflektor sorgt rundum für optimale Ausleuchtung und weniger Streulicht.
Die hervorragenden Bündelungseigenschaften dieser Lampe ermöglichen auch extreme Ausstrahlungswinkel von bis zu 4°.

Anwendungen:
Akzent und allgemeine Beleuchtung in
Verkaufsräumen, Galerien, Ausstellungen und Messen

Vorteile:
Brillantes Akzentlicht
Griffkappe zur Blendbegrenzung und für ein einfaches Handling
Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung
Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der einen Großteil der Wärme nach vorne abstrahlt
Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
Dimmbar
Ra=100
UV-Filter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
6 °
Artikeltyp:
Niedervolt - Aluminiumreflektor
Länge:
67,0 mm
Durchmesser:
111,0 mm
dimmbar:
ja
Farbtemperatur:
2.900 K
Leistungsaufnahme:
50,00 Watt
Glühlampenlichtleistung:
50,00 Watt
Lichtstärke:
17.000 cd
mittl. Lebensdauer:
3.000 Stunden
Reflektor:
Aluminium - Reflektor
Schutzscheibe:
nicht vorhanden
Sockel:
G53
Spannung:
12,00 Volt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 4,91*
1
€ 5,00*
€ 5,33*
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 4,98*
€ 5,85*
1
€ 13,95*
ab € 5,71*
€ 7,03*
1
€ 8,50*
ab € 5,73*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 30,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
Osram0011776
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram
Osram0011141
ab € 4,81*
Ähnlich
Osram
Osram0011110
ab € 4,45*
Ähnlich
Osram
Osram0004020
ab € 4,45*
Ähnlich
Osram
Osram0010656
ab € 4,45*
Ähnlich
Osram
Osram0011158
ab € 4,45*
Ähnlich
Osram
Osram0335766
ab € 4,57*
Ähnlich
Osram
Osram0011769
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram
Osram0011783
ab € 4,75*
Ähnlich
Osram
Osram1909213
ab € 4,75*
Ähnlich
Osram
Osram0011790
ab € 4,57*
Ähnlich
Osram
Osram0335728
ab € 4,65*
Ähnlich
Osram
Osram0011165
ab € 4,91*
Ähnlich
Philips
Philips41105110
ab € 8,06*
Ähnlich
Radium
22315106
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG