Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dulux® D/E G24q-2 18W / 865 Lumilux Cool Daylight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12329
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DULUX D/E 18 W/865
EAN/GTIN:
     4050300564944
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb
OSRAM DULUX D/E G24q-2 18W / 865 LUMILUX Cool Daylight




Anwendungen:
für elektronische Vorschaltgeräte ( EVG )

Vorteile:
sind für Batterie-, Solar- und Netzstrom ausgelegt
eignen sich für Hoch und Niedervoltbereich
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
B
Gewichteter Energieverbrauch:
20 kWh/1.000h
Bauform:
Stecksockellampe
Durchmesser:
27.00 mm
Gesamtlänge:
146.00 mm
Sockel:
G24q-2
Leistungsaufnahme:
18.00 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtstrom:
1,140 lm
Mittlere Lebensdauer:
20,000 h
Farbe:
opal
Lichtfarbe:
tageslicht
Farbtemperatur:
6,500 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Ja
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,10*
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,18*
1
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 2,32*
1
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 2,33*
Lager 1031
1
€ 3,95*
ab € 2,20*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300327211
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300017617
ab € 1,52*
Ähnlich
Osram
4050300327235
ab € 1,65*
Ähnlich
Osram
4050300020303
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300017587
ab € 1,69*
Ähnlich
Osram
4050300389059
ab € 1,68*
Ähnlich
Osram
4050300012230
ab € 1,51*
Ähnlich
Osram
Osram0012148
ab € 1,41*
Ähnlich
Osram
Osram0327211
ab € 2,26*
Ähnlich
Osram
Osram0017617
ab € 2,26*
Ähnlich
Osram
Osram0012230
ab € 2,26*
Ähnlich
Osram
Osram0327235
ab € 2,26*
Ähnlich
Osram
Osram0020303
ab € 2,26*
Ähnlich
Osram
Osram1185877
ab € 1,46*
Ähnlich
Osram
Osram0012124
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG