Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED Globe Dimmerable E27 220-240V 14W / 828 opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-12162
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM21017
EAN/GTIN:
     4020856000173
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
LED E27
LED Globelampe
MEGAMAN LED Globe Dimmerable E27 220-240V 14W / 828 opal

Anwendungen:
Ersetzt die 75W-Glühlampe

Vorteile:
330° Rundumausleuchtung
Stufenlos dimmbar mit den meisten herkömmlichen Phasenanschnittsdimmern von 100 - 10%
Lange Lebensdauer
Angenehmes warmweißes Licht
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
330 °
Länge:
130,0 mm
Durchmesser:
92,0 mm
dimmbar:
ja
Energieeffizienzklasse:
A
Farbwiedergabe-Index:
CRI 80
Gewicht:
260 g
Leistungsaufnahme:
14,00 Watt
Lichtfarbe:
828 | 2.800 K | warmwhite
Lichtstrom:
810 lm
mittl. Lebensdauer:
25.000 Stunden
Schaltfestigkeit:
1.000.000 Schaltungen
Sockel:
E27
Spannung:
240,00 Volt
Umgebungstemp.:
von -30°C bis +40°C
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1031
€ 6,95*
ab € 24,44*
€ 30,02*
€ 4,50*
ab € 27,18*
€ 32,15*
€ 5,95*
ab € 34,91*
€ 40,55*
€ 13,95*
ab € 36,45*
€ 42,33*
Preise: Lager 1031
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1031
Versand: Lager 1031
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 30,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1031
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG