Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sferiq 08.08 H LED 8W anthrazit 3K Modul 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-11868
Hersteller:
     Akzentlicht
Herst.-Nr.:
     SF08GR.08PAH3.DM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandlampe
Wandleuchten
Wandstrahler
wandlampe rot
Akzentlicht Sferiq 08.08 H LED 8W anthrazit 3K Modul 1-10V

Formschöne robuste Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium-
druckguss für den Innen- und Außenbereich, mittelbreitstrahlender
Diffusor mit Aludekorgitter und schmalem umlaufenden Lichtring,
Inbus-Außenschrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
90,0 mm
Durchmesser:
275,0 mm
Diffusor:
Polycarbonat, selbstverlöschend, stoßfest
dimmbar:
ja (über 1-10 Volt Schnittstelle)
Effizienz:
105 lm/W
Einzelbatterie:
nein
Energieeffizienzklasse:
A
Farbtemperatur:
3.000 K +/- 200 K
Farbwiedergabe-Index:
CRI 83
HF-Sensor:
nein
Korpus:
Aludruckguß, lackiert
Leistungsaufnahme:
8,00 Watt
Leuchtenfarbe:
anthrazit
Leuchtmittel:
Platine | 8W | 144 LED-H-Chips | 120°-130° | rund | Ø225mm
Lichtfarbe:
warmwhite
Lichtstrom:
840 lm
mittl. Lebensdauer:
50.000 Stunden
Schutzart:
IP 55
Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Spannungsbereich:
110 - 265 Volt | AC/DC
Umgebungstemp.:
von -35°C bis +45°C
Weitere Suchbegriffe: wandlampe chrom, wandlampe braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG