Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KFZ-Kugellampe E10 11x24 6V 0.6W 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1031-1160
Hersteller:
     Tiefenbacher
Herst.-Nr.:
     E 3708
EAN/GTIN:
     4030941013636
Suchbegriffe:
KFZ-Kugellampe
Kleinlampen
Kugellampe KFZ
Leuchtmittel E10
TIEFENBACHER KFZ-Kugellampe E10 11x24 6V 0.6W 0.1A

Anwendungen:
Fahrad u.Motoradbeleuchtung
Weitere Informationen:
EnergieEffizienzKlasse:
Sonderfall
Bauform:
Kugellampe
Durchmesser:
11.00 mm
Gesamtlänge:
24.00 mm
Sockel:
E10
Spannung:
6.00 V
Leistungsaufnahme:
0.60 W
Abstrahlwinkel:
360 °
Farbe:
klar
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2,700 K
dimmbar:
Ja
Quecksilber:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, kleinlampen e10, leuchtmittel e10, Anzeigelampe, Signallampe, Kleinlampe, Miniaturlampe, Sonderlampe, Ersatzlampe, Leuchtmittel, Speziallampe, Kugellampe, Kleinkugellampe, Taschenlampenbirne, Fahrradlampe, Scheinwerferlamper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG