Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polyethylen-Kanister, LxBxH 380x280x400 mm, Inhalt 30 l, natur, Abnahmemenge ab 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Kanister
Polyethylen-Kanister
Artikel-Nr.:
     103-987037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     987037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
benzinkanister kunststoff
benzinkanister 30l
Polyethylen-Kanister, LxBxH 380x280x400 mm, Inhalt 30 l, natur, Abnahmemenge ab 10 Stück

Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten (X-Codierung). Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Stapelfähig und gut palettierbar. Traglast pro Griff max. 30 kg. Luft- und wasserdicht verschließbar. Mindestbestellmenge 5 Stück.



Weitere Informationen:
Anzahl Griffe:
1 Stk
Breite:
280 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
47 mm
Farbe:
natur
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
400 mm
Inhalt:
30 l
Länge:
380 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Traglast pro Griff max.:
30 kg
Verschlussgrösse Kanister:
Nr. 61
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kunststoffkanister, Behälter, Kunststoffbehälter, Tank, Kunststofftank, Wasserfass, Wasserfässer, Wasserkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG