Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehör für Mehrweg-Stapelbehälter, Etiketten, HxB 50x245mm, VE 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-986977
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  986977
EAN:  k.A.
Zubehör für Mehrweg-Stapelbehälter mit Klappdeckel, Etiketten, HxB 50 x 245 mm, VE 100 Stück

Verpackungseinheit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Längsseite
Breite:
245 mm
Höhe:
50 mm
... > Lagerkästen und Lagerkörbe > Stapelkästen > Stapelkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Etikett, Etiketten, Stapelbehälter, Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 10,00*
€ 9,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 10,15*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG