Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, grau, für LxH 600 x 90 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-986882
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002203
EAN/GTIN:
     4250633340776
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler, grau, für LxH 600 x 90 mm, VE 10 Stk.

Zur praktischen Trennung. Einfach anzubringen. Schaffen Ordnung.

Aus grau beschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Für Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: mauser, 986882 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 29,55*
€ 38,48*
4 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 38,48*
6 Tage
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 29,68*
€ 38,68*
2 Tage
3
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 40,56*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 37,42*
€ 47,86*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,86*
€ 56,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,22*
€ 56,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,25*
€ 52,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,29*
€ 51,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,86*
€ 48,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,42*
€ 44,53
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,60*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,69*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,32*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,61*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.