Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, grau, für LxH 300 x 140 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-986876
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002198
EAN/GTIN:
     4250633340721
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler, grau, für LxH 300 x 140 mm, VE 10 Stk.

Zur praktischen Trennung. Einfach anzubringen. Schaffen Ordnung.

Aus grau beschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Für Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: mauser, 986876 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 45,36*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 45,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,36*
€ 53,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.